{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7 mm | |
Duljina ključa L | 136 mm | |
Širina otvor ključa b | 16,5 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 3,9 mm | |
Visina prstena h2 | 7,6 mm | |
⌀ prstena D | 17,5 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Krajnji graničnik na strani otvora ključa | Ne | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa | Ne | |
s okretnom glavom | Ne | |
Preklopna čegrtaljka | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |
Broj artikla | 614770 7 | |
EAN / GTIN | 4067263001065 | |
Broj proizvođača | 614770 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ s račnom 7 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.593 dijelovi na zalihi
13,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.124 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
964 dijelovi na zalihi
10,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
827 dijelovi na zalihi
15,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina ključa | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Broj zubi | 72 | 72 | 72 | 72 |
Širina otvor ključa b | 16,5 mm | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |
Visina prstena h2 | 7,6 mm | 7 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Visina otvora ključa h1 | 3,9 mm | 5 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |