{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7 mm | |
Duljina ključa L | 135 mm | |
Širina otvor ključa b | 18,4 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 4,6 mm | |
Visina prstena h2 | 6,9 mm | |
⌀ prstena D | 17,4 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614828 7 | |
EAN / GTIN | 4062406649715 | |
Broj proizvođača | 614828 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Viljuškasti / okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° 7 mm
na zahtjev
Na zalihi
855 dijelovi na zalihi
15,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.277 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.100 dijelovi na zalihi
10,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.697 dijelovi na zalihi
13,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Radni kut | 5 | 5 | 5 | 5 |
Površina | mat kromiran | mat kromirano | mat kromiran | kromirani |
Duljina ključa L | 135 | 136 | 135 | 136 |
Širina ključa | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Visina prstena h2 | 6,9 | 7 | 6,9 | 7,6 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |