{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 11 mm | |
Duljina ključa L | 166 mm | |
Širina otvor ključa b | 23,9 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 5,4 mm | |
Visina prstena h2 | 8,2 mm | |
⌀ prstena D | 22,9 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614828 11 | |
EAN / GTIN | 4062406649753 | |
Broj proizvođača | 614828 11 |