{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 18 mm | |
Duljina ključa L | 223 mm | |
Širina otvor ključa b | 38,4 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 7,4 mm | |
Visina prstena h2 | 10,8 mm | |
⌀ prstena D | 33,4 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614828 18 | |
EAN / GTIN | 4062406649821 | |
Broj proizvođača | 614828 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Viljuškasti / okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 18mm
na zahtjev
Na zalihi
515 dijelovi na zalihi
25,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
608 dijelovi na zalihi
31,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
937 dijelovi na zalihi
32,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.728 dijelovi na zalihi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.412 dijelovi na zalihi
20,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Radni kut | 5 stupanj | 5 stupanj | 5 stupanj | 5 stupanj | 5 stupanj | 5 stupanj |
⌀ prstena D | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Širina otvor ključa b | 38,4 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,4 mm | 39,5 mm |
Visina otvora ključa h1 | 7,4 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 7,4 mm | 6,7 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |