{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 36 mm | |
Duljina D (L) | 66,5 mm | |
Širina glave b | 51,9 mm | |
Debljina glave h | 24 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Oblik, prigon | Prstenast, otvoren | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 612920 36 | |
EAN / GTIN | 4018754102075 | |
Broj proizvođača | 03190036 |