{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 14 mm | |
Duljina D (L) | 31,7 mm | |
Širina glave b | 22,2 mm | |
Debljina glave h | 14 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Oblik, prigon | Prstenast, otvoren | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 612920 14 | |
EAN / GTIN | 4018754000753 | |
Broj proizvođača | 01190014 |