{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 18 mm | |
Duljina D (L) | 40,8 mm | |
Širina glave b | 29 mm | |
Debljina glave h | 18,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Oblik, prigon | Prstenast, otvoren | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 612920 18 | |
EAN / GTIN | 4018754003402 | |
Broj proizvođača | 02190018 |