Ključ sa četverokutnom jezgrom otvoreni prstenasti oblik 24 mm

Artikl br.: 612920 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 24 mm
Duljina D (L) 47,3 mm
Širina glave b 35,7 mm
Debljina glave h 19,5 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
Oblik, prigon Prstenast, otvoren
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 612920 24
EAN / GTIN 4018754003440
Broj proizvođača 02190024

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu, glava s četverokutom za prihvat pogona, npr. račna, nastavak itd.

Upotreba:

Zahvaljujući mogućnosti uporabe različitih pogonskih alata do vijaka se dobro dopire čak i na teško dostupnim mjestima.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran, obrađena površinav (bez oštrih rubova).

Napomena:

Odgovarajuće pogonske alate pogledajte pod br. 632000641350 i 655230657766.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu