Ključ sa četverokutnom jezgrom otvoreni prstenasti oblik 27 mm

Artikl br.: 612920 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 27 mm
Duljina D (L) 52,8 mm
Širina glave b 40 mm
Debljina glave h 21,4 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
Oblik, prigon Prstenast, otvoren
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 612920 27
EAN / GTIN 4018754003464
Broj proizvođača 02190027

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu, glava s četverokutom za prihvat pogona, npr. račna, nastavak itd.

Upotreba:

Zahvaljujući mogućnosti uporabe različitih pogonskih alata do vijaka se dobro dopire čak i na teško dostupnim mjestima.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran, obrađena površinav (bez oštrih rubova).

Napomena:

Odgovarajuće pogonske alate pogledajte pod br. 632000641350 i 655230657766.