Dvostrani viljuškasti ključ, colni, tip: 9

Artikl br.: 610120 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 3110; ISO 3318
Širina ključa 1 9/16 col
Širina ključa 2 5/8 col
Duljina ključa L 205 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 32 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 36 mm
maksimalna visina otvora ključa h 5,8 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Dimenzije širine ključa u colima
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 610120 9
EAN / GTIN 4018754019779
Broj proizvođača 40433436

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Dvostrani viljuškasti ključ, colni, tip: 9

Dvostrani viljuškasti ključ, colni, tip: 9

na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
11,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi
5,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Položaj širine ključa 1 15 stupanj 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj 75 stupanj
maksimalna širina otvora ključa b1 32 mm 22,5 mm
maksimalna visina otvora ključa h 5,8 mm 5 mm
Duljina ključa L 205 mm 120 mm
Dimenzije širine ključa u colima metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke Ključ za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu