{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Širina ključa 1 | 7/16 col | |
Širina ključa 2 | 1/2 col | |
Duljina ključa L | 170 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 26 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 30 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 5,3 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | u colima | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610120 7 | |
EAN / GTIN | 4018754019755 | |
Broj proizvođača | 40432832 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ, colni 7
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
11,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.138 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 75 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 26 | 19,8 |
maksimalna visina otvora ključa h | 5,3 | 4,6 |
Duljina ključa L | 170 | 107 |
Dimenzije širine ključa | u colima | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |