Dvostrani viljuškasti ključ, colni 15

Artikl br.: 610120 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 3110; ISO 3318
Širina ključa 1 11/16 col
Širina ključa 2 3/4 col
Duljina ključa L 220 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 40 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 42 mm
maksimalna visina otvora ključa h 6,7 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Dimenzije širine ključa u colima
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 610120 15
EAN / GTIN 4018754019816
Broj proizvođača 40433840

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu