Dvostrani viljuškasti ključ, colni 19

Artikl br.: 610120 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 3110; ISO 3318
Širina ključa 1 25/32 col
Širina ključa 2 13/16 col
Duljina ključa L 235 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 45 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 47 mm
maksimalna visina otvora ključa h 7,3 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Dimenzije širine ključa u colima
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 610120 19
EAN / GTIN 4018754019847
Broj proizvođača 40434142

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu