{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Širina ključa 1 | 5/8 col | |
Širina ključa 2 | 11/16 col | |
Duljina ključa L | 205 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 36 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 40 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 5,8 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | u colima | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610120 12 | |
EAN / GTIN | 4018754019793 | |
Broj proizvođača | 40433638 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, colni 12
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
11,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
627 dijelovi na zalihi
6,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 75 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 36 | 27,5 |
maksimalna visina otvora ključa h | 5,8 | 6 |
Duljina ključa L | 205 | 146 |
Dimenzije širine ključa | u colima | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |