Garniture listova ubodne pile T308BP-E

Artikl br.: 588520 T308BP-E
Postavite cijenu 5 Piece (3,29 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Drvo
  • Debljina pločica (mekano drvo): 5-50
  • Vrsta reza: rez s točnim kutom; rez s točnim kutom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HCS
Korak zubi 2,2 mm
Duljina lista 117 mm
Oznaka T308BP
Prikladno za _T308BP
optimalno za materijal Drvo
Debljina pločica (mekano drvo) 5-50 mm
Vrsta reza rez s točnim kutom; rez s točnim kutom
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588520 T308BP-E
EAN / GTIN 4059952537825
Broj proizvođača 2608900558

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za drvo. Prihvat u jednogrebenastu dršku.

Opseg isporuke:

5-dijelno

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu