Garniture listova ubodne pile T234X

Artikl br.: 588520 T234X
Postavite cijenu 5 Piece (3,58 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
346 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Drvo
  • Debljina pločica (mekano drvo): 3-65
  • Vrsta reza: ravan fini rez; Rez uranjajućom pilom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HCS
Korak zubi 2,0−3,0 mm
Duljina lista 117 mm
Oznaka T234X
Prikladno za _T234X
optimalno za materijal Drvo
Debljina pločica (mekano drvo) 3-65 mm
Vrsta reza ravan fini rez; Rez uranjajućom pilom
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588520 T234X
EAN / GTIN 3165140169509
Broj proizvođača 2608633528

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za drvo. Prihvat u jednogrebenastu dršku.
Progresivni oblik zubi kombinira lagano piljenje i brzi radni napredak.

Opseg isporuke:

5-dijelno

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu