Garniture listova ubodne pile T144DHM-E

Artikl br.: 588520 T144DHM-E
Postavite cijenu 3 Piece (8,13 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Drvo
  • Debljina pločica (drvo s prevlakom): 5-50
  • Vrsta reza: rez s točnim kutom; rez s točnim kutom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HM
Korak zubi 3,5−5,0 16 mm
Duljina lista 100 mm
Oznaka T144DHM
Prikladno za _T144DHM
optimalno za materijal Drvo
Debljina pločica (drvo s prevlakom) 5-50 mm
Vrsta reza rez s točnim kutom; rez s točnim kutom
Broj listova 3
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588520 T144DHM-E
EAN / GTIN 4059952537658
Broj proizvođača 2608900541

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za drvo. Prihvat u jednogrebenastu dršku.
Zupci prevučeni tvrdim metalom, najveći vijek trajanja i brzo rezanje. Prikladno za sve materijale osim čelika.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu