Garniture listova ubodne pile T101BF

Artikl br.: 588520 T101BF
Postavite cijenu 5 Piece (3,58 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Drvo
  • Debljina pločica (drvo s prevlakom): 3-30
  • Vrsta reza: ravan fini rez; Rez uranjajućom pilom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile BiM
Korak zubi 2,7 mm
Duljina lista 100 mm
Oznaka T101BF
Prikladno za _T101BF
optimalno za materijal Drvo
Debljina pločica (drvo s prevlakom) 3-30 mm
Vrsta reza ravan fini rez; Rez uranjajućom pilom
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588520 T101BF
EAN / GTIN 3165140091855
Broj proizvođača 2608634234

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za drvo. Prihvat u jednogrebenastu dršku.
Bimetall Sägeblätter mit hoher Lebensdauer speziell bei abrasiven Holzwerkstoffen (Hartholz, beschichtete Platten).

Opseg isporuke:

5-dijelno

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu