Garniture listova ubodne pile T1044DP

Artikl br.: 588520 T1044DP
Postavite cijenu 3 Piece (10,64 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Drvo
  • Debljina pločica (mekano drvo): 5-150
  • Vrsta reza: ravan brzi rez (grubi); rez s točnim kutom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HCS
Korak zubi 4,0 mm
Duljina lista 250 mm
Oznaka T1044DP
Prikladno za _T1044DP
optimalno za materijal Drvo
Debljina pločica (mekano drvo) 5-150 mm
Vrsta reza ravan brzi rez (grubi); rez s točnim kutom
Broj listova 3
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588520 T1044DP
EAN / GTIN 3165140623605
Broj proizvođača 2608667394

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za drvo. Prihvat u jednogrebenastu dršku.

Opseg isporuke:

3-dijelno

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu