Brusno runo, rola, 115 mm × 10 m, Struktura runa: 280

Artikl br.: 556100 280
(7,00 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Struktura runa Cijena uklj. PDV
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Usporedba granulacije 280 - 360
Stupanj finoće srednje fina
Struktura filca 280
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
širina valjka 115 mm
Duljina valjka 10 m
Izvedba A Very Fine
3M oznaka CF-RL
Boja crvena
Vrsta proizvoda Valjak s brusnim listovima od filca

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 556100 280
EAN / GTIN 3134375201001
Broj proizvođača 106999

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole.

Prednost:

  • Prilagođava se obliku obratka.
  • Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.
  • Ravnomjerna obrada.
  • Primjenjivo suho i mokro.
  • Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.

Upotreba:

Primjenjiv ručno, s ručnim blokom br. 556020 ili na oscilatorskoj brusilici.
Srednje / srednje fino: univerzalno primjenjiv za uklanjanje slojeva hrđe, laganih onečišćenja, boje; za naknadno brušenje ranije brušenih ili četkanih površina ili za odmašćivanje i čišćenje prije lakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Brusno runo, rola, 115 mm × 10 m, Struktura runa: 280

Brusno runo, rola, 115 mm × 10 m, Struktura runa: 280

na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
69,96 €
(7,00 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
565 dijelovi na zalihi
48,97 €
(4,90 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
562 dijelovi na zalihi
56,39 €
(5,64 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
64,02 €
(6,40 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
47,17 €
(4,72 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Izvedba A Very Fine A Very Fine A Very Fine A Very Fine A Very Fine
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Boja crvena crvena crvena crvena crvena
Stupanj finoće srednje fina srednje fina srednje fina srednje fina srednje fina
Duljina valjka 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m
Struktura filca 280 280 280 280 280
Vrsta proizvoda Valjak s brusnim listovima od filca Valjak s brusnim listovima od filca Valjak s brusnim listovima od filca Valjak s brusnim listovima od filca Valjak s brusnim listovima od filca

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu