{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Usporedba granulacije | 280 - 360 | |
Stupanj finoće | srednje fina | |
Struktura filca | 280 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
širina valjka | 115 mm | |
Duljina valjka | 10 m | |
Izvedba | A Very Fine | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Valjak s brusnim listovima od filca |
Broj artikla | 556087 280 | |
EAN / GTIN | 4062406300883 | |
Broj proizvođača | 556087 280 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusno runo, rola 280
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi
|
|
Izvedba | A Very Fine | A Very Fine |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Boja | crvena | crvena |
Stupanj finoće | srednje fina | srednje fina |
Usporedba granulacije | 280 ;360 | 280 ;360 |
Struktura filca | 280 | 280 |
Vrsta proizvoda | Valjak s brusnim listovima od filca | Valjak s brusnim listovima od filca |