{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Usporedba granulacije | 240 - 280 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Struktura filca | 220 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
širina valjka | 115 mm | |
Duljina valjka | 10 m | |
Izvedba | A Fine | |
3M oznaka | WR-SH | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Valjak s brusnim listovima od filca |
Broj artikla | 556100 220 | |
EAN / GTIN | 3134375441100 | |
Broj proizvođača | 173259 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brusno runo, rola 220
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
|
|
Izvedba | A Fine | A Fine | A Fine | A Fine |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Boja | crvena | zelena | zelena | crvena |
širina valjka | 115 | 100 | 115 | 115 |
Duljina valjka | 10 | 10 | 10 | 10 |
Struktura filca | 220 | 220 | 220 | 220 |
Vrsta proizvoda | Valjak s brusnim listovima od filca | Valjak s brusnim listovima od filca | Valjak s brusnim listovima od filca | Valjak s brusnim listovima od filca |