{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Usporedba granulacije | 600 - 1.000 | |
Stupanj finoće | vrlo fina | |
Struktura filca | 1.000 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
širina valjka | 115 mm | |
Duljina valjka | 10 m | |
Izvedba | S Ultra Fine | |
3M oznaka | CF-RL | |
Boja | siva | |
Vrsta proizvoda | Valjak s brusnim listovima od filca |
Broj artikla | 556100 1000 | |
EAN / GTIN | 3134375325875 | |
Broj proizvođača | SUFN115 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brusno runo, rola 1000
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
|
|
Izvedba | S Ultra Fine | S Ultra Fine | S Ultra Fine |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Boja | siva | siva | siva |
Stupanj finoće | vrlo fina | vrlo fina | vrlo fina |
širina valjka | 115 | 115 | 115 |
Duljina valjka | 10 | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Valjak s brusnim listovima od filca | Valjak s brusnim listovima od filca | Valjak s brusnim listovima od filca |