{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Usporedba granulacije | 280 - 360 | |
Stupanj finoće | srednje fina | |
Struktura filca | 280 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
širina valjka | 100 mm | |
Duljina valjka | 10 m | |
Izvedba | A Very Fine | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Valjak s brusnim listovima od filca |
Broj artikla | 556110 280 | |
EAN / GTIN | 4045197527509 | |
Broj proizvođača | 556110 280 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusno runo, rola 280
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
|
|
Izvedba | A Very Fine | A Very Fine |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Boja | crvena | crvena |
Usporedba granulacije | 280 ;360 | 280 ;360 |
širina valjka | 100 | 100 |
Duljina valjka | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Valjak s brusnim listovima od filca | Valjak s brusnim listovima od filca |