{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master INOX | |
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM AlTiN | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547500 A1225 | |
EAN / GTIN | 4062406774264 | |
Broj proizvođača | 547500 A1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX obloženo roto glodalo grubo, HM AlTiN, Tip: A1225
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
44,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
48,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
50,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ glave | 12 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12 mm |
Rezni materijal | HM AlTiN | HM | HM | HM AlCrN |
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | Z čelik | INOX | Z čelik |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo | grubo | grubo |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |