GARANT Master INOX obloženo roto glodalo grubo L1230

Artikl br.: 547500 L1230
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija GARANT Master INOX
    Kratka oznaka ozubljenja INOX
    Stupanj finoće ozubljenja grubo
    Rezni materijal HM AlTiN
    Opis oblika Okrugli konus
    ⌀ glave 12 mm
    Duljina glave 30 mm
    Ukupna duljina 70 mm
    ⌀ drške 6 mm
    Vrsta proizvoda Roto-glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 547500 L1230
    EAN / GTIN 4062406774462
    Broj proizvođača 547500 L1230

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Opis

    Izvedba:

    Inovativna geometrija ozubljenja omogućuje vrlo veliku učinkovitost s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Drška ⌀ 6mm.
    Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i jako dobrim vođenjem. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.
    S prevlakom visokih performansi za dulji vijek trajanja, manji unos topline i bolje uklanjanje čestica.
    • Snažno uklanjanje materijala.
    • Miran rad.
    • Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.
    • Najsuvremeniji supstrat – optimiziran za nehrđajuće čelike.
    • ekstremni vjekovi trajanja.

    GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

    Upotreba:

    Optimirano za obradu austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.
    Prikladno za ručnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za sve nehrđajuće čelike. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

    Napomena:

    Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu