{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master INOX | |
Rezni materijal | HM AlTiN | |
Opis oblika | Šiljasti luk | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547500 G1225 | |
EAN / GTIN | 4062406774400 | |
Broj proizvođača | 547500 G1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX obloženo roto glodalo grubo, HM AlTiN, Tip: G1225
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
58,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
46,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Šiljasti luk | Šiljasti luk | Šiljasti luk |
Ukupna duljina | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12,7 mm | 12 mm |
Rezni materijal | HM AlTiN | HM | HM AlCrN |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm |