{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master INOX | |
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM AlTiN | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547500 A0820 | |
EAN / GTIN | 4062406774240 | |
Broj proizvođača | 547500 A0820 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX obloženo roto glodalo grubo, HM AlTiN, Tip: A0820
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
38,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
30,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
33,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
34,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm |
Rezni materijal | HM AlTiN | HM | HM | HM AlCrN |
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | Z čelik | INOX | Z čelik |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo | grubo | grubo |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |