{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje INOX | |
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 19 mm | |
Ukupna duljina | 64 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547250 A0820 | |
EAN / GTIN | 4045197973887 | |
Broj proizvođača | 547250 A0820 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo A0820
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
33,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
30,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
34,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
38,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Cilindar | Cilindar | Cilindar | Cilindar |
Ukupna duljina | 64 | 64 | 60 | 60 |
Rezni materijal | HM | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo | grubo | grubo |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 19 | 19 | 20 | 20 |