{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje INOX | |
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 18 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547250 A0616 | |
EAN / GTIN | 4045197973870 | |
Broj proizvođača | 547250 A0616 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo A0616
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
24,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
22,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
28,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Cilindar | Cilindar | Cilindar | Cilindar |
Ukupna duljina | 50 | 50 | 55 | 55 |
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | Z čelik | Z čelik | INOX |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo | grubo | grubo |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 18 | 18 | 16 | 16 |