{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje INOX | |
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Opis oblika | Okrugli konus | |
⌀ glave | 12,7 mm | |
Duljina glave | 32 mm | |
Ukupna duljina | 77 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547250 L1230 | |
EAN / GTIN | 4045197974006 | |
Broj proizvođača | 547250 L1230 |