{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mjera | 8,5 mm | |
Razred tolerancije | 1 | |
Materijal | Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2) | |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |
Broj artikla | 481060 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197154484 | |
Broj proizvođača | 481060 8,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Keramički etalon Razred tolerancije 1, nazivna mjera: 8,5mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
46,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
58,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
27,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivna mjera | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Razred tolerancije | 1 | 0 | 1 |
Materijal | Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2) | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera |