{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mjera | 1,05 mm | |
Razred tolerancije | 1 | |
Materijal | Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2) | |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |
Broj artikla | 481060 1,05 | |
EAN / GTIN | 4045197154200 | |
Broj proizvođača | 481060 1,05 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Keramički etalon Razred tolerancije 1 1,05 mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
52,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi
26,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivna mjera | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | ||
Razred tolerancije | 1 | 0 | 1 |
Materijal | Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2) | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera |