{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mjera | 25 mm | |
Razred tolerancije | 1 | |
Materijal | Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2) | |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |
Broj artikla | 481060 25 | |
EAN / GTIN | 4045197154668 | |
Broj proizvođača | 481060 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Keramički etalon Razred tolerancije 1 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
65,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
71,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
33,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivna mjera | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | ||
Razred tolerancije | 1 | 0 | 1 |
Materijal | Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2) | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera |