{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mjera | 7 mm | |
Razred tolerancije | 1 | |
Materijal | Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2) | |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |
Broj artikla | 481060 7 | |
EAN / GTIN | 4045197154453 | |
Broj proizvođača | 481060 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Keramički etalon Razred tolerancije 1, nazivna mjera: 7mm
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
36,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
57,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
228 dijelovi na zalihi
27,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
16,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivna mjera | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Razred tolerancije | 1 | 0 | 1 | 2 |
Materijal | Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2) | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera |