Keramički etalon Razred tolerancije 1 40 mm

Artikl br.: 481060 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 8,16 € kom.
  • 24,38 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN EN ISO 3650
    Nazivna mjera 40 mm
    Razred tolerancije 1
    Materijal Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2)
    Vrsta proizvoda Krajnja mjera

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 481060 40
    EAN / GTIN 4045197154682
    Broj proizvođača 481060 40

    Opis

    Izvedba:

    Od vrlo čistog keramičkog materijala cirkon oksida (ZrO2). Ostale izvedbe kao br. 481250.
    Sve kladice imaju vlastiti identifikacijski broj.
    • Razred tolerancije 1 kao radni etalon i etalon za namještanje za izradu i kontrolu šablona za provjeravanje.

    Od vrlo čiste industrijske keramike (cirkonij-oksid ZrO2).

    Prednost:

    Idealne za dnevnu uporabu u proizvodnji:
    • Nehrđajući materijal.
    • Otpada odmašćivanje prije uporabe.
    • Otpada podmazivanje nakon uporabe.
    • Neosjetljivo na sudar i udarac.
    • Dvostruko tvrđe od čelika.
    • 10 puta veća otpornost na trošenje.
    • Izrazita otpornost prema lužinama, kiselinama, ulju i vodi za brušenje.
    • Antimagnetsko.
    • Nije moguće hladno varenje.
    • Neznatna toplinska provodljivost.

    Napomena:

    Ostale nazivne veličine dostupne su na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu