Digitalna strujna kliješta CM1-2

Artikl br.: 473305 CM1-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 92,86 € kom.
  • 81,41 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opseg prikaza 2.000
Osnovna preciznost 1 %
Oznaka proizvođača CM1-2
Zvučni test provodljivosti 0 − 20 Ω
Mjerni postupak RMS
Funkcija memorije 5
Izmjenični napon AC 0,1 V − 600 V
Istosmjerni napon DC 0,1 V − 600 V
Izmjenična struja AC 0,1 A − 400 A
Otpor 0,1 Ω − 20 MΩ
maksimalni otvor kliješta 30 mm
Kategorija prenapona CAT III 600 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Opskrba energijom 2× 081561 LR3
Vrsta proizvoda Električna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473305 CM1-2
EAN / GTIN 4014650440624
Broj proizvođača 044062

Opis

Izvedba:

Čvrsto i ergonomsko plastično kućište s LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem. Sigurno mjerenje izmjenične i istosmjerne struje bez otvaranja strujnog kruga. Mjerne vrijednosti/maksimalne vrijednosti; relativno mjerenje.

Upotreba:

Digitalni strujna kliješta za široku primjenu. Velika sigurnost upotrebe s dodatnim funkcijama.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Opseg isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju i upute za upotrebu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu