Digitalna strujna kliješta CM2-1

Artikl br.: 473305 CM2-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 92,86 € kom.
  • 81,41 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opseg prikaza 4.000
Osnovna preciznost 0,5 %
Zvučni test provodljivosti 0 – 200 Ω
Mjerni postupak TRUE RMS (AC)
Funkcija memorije HOLD; MAKS/MIN; ZERO
Izmjenični napon AC 0,1 mV – 600 V
Istosmjerni napon DC 0,1 mV – 600 V
Izmjenična struja AC 10 mA – 400 A
Istosmjerni napon DC 10 mA – 400 A
Otpor 0,1 Ω – 40 MΩ
Kapacitet 1 nF – 100 mF
Frekvencija 0,01 Hz – 50 kHz
maksimalni otvor kliješta 27 mm
Kategorija prenapona CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Vrsta proizvoda Električna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473305 CM2-1
EAN / GTIN 4014651446892

Opis

Izvedba:

Čvrsto i ergonomsko plastično kućište s LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem. Sigurno mjerenje izmjenične i istosmjerne struje bez otvaranja strujnog kruga. Mjerne vrijednosti/maksimalne vrijednosti; relativno mjerenje.

Upotreba:

Digitalni strujna kliješta za široku primjenu. Velika sigurnost upotrebe s dodatnim funkcijama.
Auto-V funkcija za automatsko prepoznavanje AC/DC. Niska ulazna impedancija (LoZ) za suzbijanje „slijepih napona″. Niskopropusni filtar (HFR 800 Hz) za mjerenja na pogonima motora s taktom. Senzor napona za beskontaktnu provjeru faze i prekida kabela. Spremnik (HOLD, MAX/MIN). Nulto usklađivanje.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Opseg isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju i upute za upotrebu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu