{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opseg prikaza | 4.200 | |
Osnovna preciznost | 2 % | |
Mjerni postupak | TRUE RMS | |
Funkcija memorije | HOLD | |
Izmjenična struja AC | 10 mA − 400 A | |
Istosmjerni napon DC | 10 mA − 400 A | |
maksimalni otvor kliješta | 23 mm | |
Kategorija prenapona | CAT III 600 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Opskrba energijom | 2× 081561 LR3 | |
Vrsta proizvoda | Električna kliješta |
Broj artikla | 473305 CMP2 | |
EAN / GTIN | 4014651446793 | |
Broj proizvođača | 044679 |