Digitalna strujna kliješta CM11

Artikl br.: 473305 CM11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 81,41 € kom.
  • 92,86 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opseg prikaza 6.000
Osnovna preciznost 1 %
Oznaka proizvođača CM11
Zvučni test provodljivosti 0 − 100 Ω
Mjerni postupak TRUE RMS (AC)
Funkcija memorije HOLD, MAX / MIN
Izmjenični napon AC 0,01 V − 600 V
Istosmjerni napon DC 0,01 V − 600 V
Izmjenična struja AC 0,1 mA − 20 A
Istosmjerni napon DC 0,1 mA − 10 A
Otpor 0,1 Ω − 600 kΩ
maksimalni otvor kliješta 23 mm
Kategorija prenapona CAT IV 300 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Opskrba energijom 2× 081561 LR3
Vrsta proizvoda Električna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473305 CM11
EAN / GTIN 4014651440678
Broj proizvođača 044067

Opis

Izvedba:

Čvrsto i ergonomsko plastično kućište s LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem. Sigurno mjerenje izmjenične i istosmjerne struje bez otvaranja strujnog kruga. Mjerne vrijednosti/maksimalne vrijednosti; relativno mjerenje.

Upotreba:

Digitalni strujna kliješta za široku primjenu. Velika sigurnost upotrebe s dodatnim funkcijama.
Idealno za rješavanje problema u električnim sustavima, kontolama, opremi i električnoj opremi vozila. Precizno mjerenje malih AC/DC struja (zalutale, diferencijalne i propuštajuće struje).

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Opseg isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju i upute za upotrebu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu