{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ mjernih vrhova | 2 mm | |
⌀ mjernih vodova | 4 mm | |
Duljina kabela | 1,4 m | |
Kategorija prenapona | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (sa zaštitnim kapicama), CAT II 1000 V (bez zaštitnih kapica) | |
Vrsta proizvoda | Mjerni vod |
Broj artikla | 473308 2 | |
EAN / GTIN | 4014651441460 | |
Broj proizvođača | 044146 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Mjerni vodovi, ⌀ mjernih vrhova: 2mm
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
17,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
335 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina kabela | 1,4 m | 1 m |
⌀ mjernih vrhova | 2 mm | 2 mm |
Kategorija prenapona | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (sa zaštitnim kapicama), CAT II 1000 V (bez zaštitnih kapica) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (sa zaštitnim kapicama), CAT II 1000 V (bez zaštitnih kapica) |
⌀ mjernih vodova | 4 mm | 4 mm |
Vrsta proizvoda | Mjerni vod | Mjerni vod |