{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ mjernih vrhova | 2 mm | |
⌀ mjernih vodova | 4 mm | |
Duljina kabela | 1 m | |
Kategorija prenapona | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (sa zaštitnim kapicama), CAT II 1000 V (bez zaštitnih kapica) | |
Vrsta proizvoda | Mjerni vod |
Broj artikla | 473328 2 | |
EAN / GTIN | 4045197597946 | |
Broj proizvođača | 473328 2 |