{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Širina trake | 12,7 mm | |
Duljina kućišta | 57 mm | |
Širina kućišta | 22 mm | |
Visina kućišta | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462360 3 | |
EAN / GTIN | 3253561332180 | |
Broj proizvođača | 1-33-218 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tračni metar Powerlock, duljina trake: 3m
na zahtjev
Na zalihi
833 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
14.244 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
248 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.866 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
589 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
15.898 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
711 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 12,7 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci |