{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 7 m | |
Širina trake | 25 mm | |
Duljina kućišta | 77 mm | |
Širina kućišta | 34 mm | |
Visina kućišta | 73 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462330 7 | |
EAN / GTIN | 4975364029140 |