{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 2 m | |
Širina trake | 13 mm | |
Duljina kućišta | 53 mm | |
Širina kućišta | 21 mm | |
Visina kućišta | 49 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462330 2 | |
EAN / GTIN | 4975364029164 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tračni metar, neklizajuće kućište vrlo čvrst 2 m
na zahtjev
Na zalihi
211 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
10.846 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 13 | 13 |
Duljina trake | 2 | 2 |
Visina kućišta | 49 | 57 |
Standard | EG II | EG II |
Duljina kućišta | 53 | 65 |
Širina kućišta | 21 | 22 |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci |