{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 3 m | |
Širina trake | 16 mm | |
Duljina kućišta | 63 mm | |
Širina kućišta | 25 mm | |
Visina kućišta | 59 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462330 3 | |
EAN / GTIN | 4975364029171 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Tračni metar, neklizajuće kućište vrlo čvrst, duljina trake: 3m
na zahtjev
Na zalihi
732 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
20.141 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
15.878 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Duljina trake | 3 m | 3 m | 3 m |
Visina kućišta | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II |
Duljina kućišta | 63 mm | 66 mm | 66 mm |
Širina kućišta | 25 mm | 27 mm | 27 mm |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci |