{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 10 m | |
Širina trake | 25 mm | |
Duljina kućišta | 95 mm | |
Širina kućišta | 45 mm | |
Visina kućišta | 98 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462330 10 | |
EAN / GTIN | 4975364029157 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Tračni metar, neklizajuće kućište vrlo čvrst 10 m
na zahtjev
Na zalihi
281 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
3.201 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 25 | 25 |
Duljina trake | 10 | 10 |
Visina kućišta | 98 | 90 |
Standard | EG II | EG II |
Duljina kućišta | 95 | 90 |
Širina kućišta | 45 | 45 |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci |