{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 5 m | |
Širina trake | 25 mm | |
Duljina kućišta | 67 mm | |
Širina kućišta | 28 mm | |
Visina kućišta | 63 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462330 5/25 | |
EAN / GTIN | 4975364029133 |