{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 600 mm | |
maksimalno područje primjene | 0 mm - 770 mm | |
Područje primjene s glodanim nosačem mjernog umetka | 170 mm - 770 mm | |
Očitavanje | mm / inča | |
Korak (namjestiv) | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
Preciznost ponavljanja, razina | 0,5 µm | |
Preciznost ponavljanja, rupa | 1 µm | |
Odstupanje od pravog kuta (frontalno) | 6 µm | |
Prihvat | MAHR i-wi radijski sustav; USB sučelje | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Nikal - metal hidrid | |
Nazivni napon | 4,8 V | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 445430 | |
Snaga mjerenja | 1,0 ± 0,2 N | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Duljina površine noge | 255 mm | |
Širina površine noge | 278 mm | |
Ukupna visina | 938 mm | |
Težina | 26 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer |
Broj artikla | 445375 600 | |
EAN / GTIN | 4059192064662 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Digitalni 2D visinomjer Digimar 817CLT 600
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
8.649,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
8.151,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / inča | mm / inča |
Mjerno područje | 600 | 600 |
Snaga mjerenja | 1,0 ± 0,2 | 1,0 ± 0,2 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Odstupanje od pravog kuta (frontalno) | 6 | 6 |
Prihvat | MAHR i-wi radijski sustav ;USB sučelje | MAHR i-wi radijski sustav ;USB sučelje |
Vrsta proizvoda | Visinomjer | Visinomjer |