Garnitura mjernih ticala 11

Artikl br.: 445400 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (dijelovi) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 11
Vrsta proizvoda Mjerni taster

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 445400 11
EAN / GTIN 4059192017156
Broj proizvođača 4429019

Opis

Odgovara:

Digitalni visinomjeri GARANT HG1 br. 445355, Digimar 817 CLT br. 445375 i Digimar 816 CLT br. 445325.

Sadržaj:

Nosač za kuglični mjerni umetak s drškom 6 mm: Br. 445410 vel. T6/100
HM-ploča ⌀ 15 mm: Br. 445412 vel. 15
Cilindar ⌀ 10 mm: Br. 445413 vel. 10
HM-konus ⌀ 30 mm: Br. 445414 vel. 30
Mjerno ticalo za veće dubine mjerenja uklj. nosač (TMT120): Br. 445415 vel. 120
Držač M2 uklj. mjerni umetak: Br. 445416 vel. 2
Nosač za kuglični mjerni umetak s drškom 8 mm: Br. 445410 vel. T8
HM-kuglica ⌀ 4 mm; 6 mm; 10/60 mm; 10/100 mm: Br. 445420 vel. K4/30; K6/40; K10/60; K10/100

Opseg isporuke:

Uklj. plastičnu kutiju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu